GARANT – 10 Jahre Garantie
Kataloge 1, 2, 4:
* 10 Jahre Garantie auf Material und Herstellung der GARANT-Produkte bei bestimmungsgemäßer Verwendung, ausgenommen regulärer Verschleiß durch mechanische Beanspruchung sowie alle elektronischen Bauteile.
Katalog 3:
* 10 Jahre Garantie auf Material und Herstellung der GARANT Betriebseinrichtungs-Produkte bei bestimmungsgemäßer Verwendung, ausgenommen regulärer Verschleiß durch mechanische Beanspruchung und Betriebseinrichtungen, die in Containern montiert werden sowie alle elektronischen Bauteile.
Garantieerklärung:
Die Hoffmann Group gewährt auf Material und Herstellung der GARANT-Produkte und GARANT Betriebseinrichtungs-Produkte eine Garantie von 10 Jahren. Die Garantie gilt weltweit. Die Frist für die Berechnung der Garantiedauer beginnt mit Rechnungsdatum. Die Hoffmann Group gewährt für Mängel, die während der Garantiezeit auftreten, im Rahmen der Garantie neben der Übernahme der Versandkosten eine der folgenden Leistungen nach seiner Wahl:
- Erstattung des Kaufpreises oder
- kostenfreie Reparatur des Produktes oder
- kostenfreier Austausch gegen ein gleichwertiges Produkt.
Ausgenommen von der Garantie sind Schäden durch regulären Verschleiß der Produkte durch mechanische Beanspruchung sowie Beschädigung oder Zerstörung durch unsachgemäße Verwendung oder Überlastung der Produkte. Die Garantie erstreckt sich ferner auch nicht auf elektronische Bauteile und Betriebseinrichtungen, die in Containern montiert werden. Die Haftung aus der Garantie ist für Schadensersatzansprüche einschließlich Folgeansprüche ausgeschlossen. Das gesetzliche Gewährleistungsrecht wird durch die Garantie nicht eingeschränkt. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte unverzüglich und schriftlich an den zuvor genannten Garantiegeber. Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantieleistung ist die Einsendung des Produktes unter Beifügung einer Rechnungskopie.