Schraubzwinge PIHER MAXI-F 50 cm 9.000 N

Artikel-Nr.: Z860480 50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
42 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z860480 50
EAN / GTIN 8422473600501
Herstellernummer 60050

Beschreibung

Beschreibung:

Merkmal:
  • Vorrichtung zur Positionierung und Fallschutzbremse des Gleitbügels.
  • Die innere Wölbung ermöglicht ein störendes, festfixiertes Objekt an der Kante des Arbeitstisches zu “überspringen”.
  • Dank der Kreuzeinkerbung und des waagerechten Bolzens des Gleitbügels lassen sich Rohre in wenigen Sekunden optimal einspannen.
  • Die Spindel ist im eingefahrenen wie im ausgefahrenen Zustand immer geschützt.
  • Nippel, um den Mechanismus einzufetten.
  • Ergonomischer, austauschbarer und umklappbarer Griff.
  • Eingebaute Fallschutzbremse, um Verletzungen an den Händen zu verhindern.

    Ausführung: Die Schraubzwinge besitzt ein verstecktes Gewinde, was sie vor äußeren Einflüssen wie zum Beispiel funken beim Schweißen, Stahlspäne im Bereich Metallbau oder Holzspänen und Zementresten im Holz- und Hochbau schützt. Durch das doppelte Gewindesystem wird der Vorschub beschleunigt und eine sehr hohe Spannkraft ermöglicht. Eine Bremse unter dem Gleitbügel verhindert das ungewollte herunterrutschen.Übrigens: Die Schraubzwinge lässt sich waagerecht auf den Rücken stellen, ohne das diese umfällt.
  • Merkmal:

    Gewicht: 4 kg
    Spannweite: 500 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb