Fasefräser HM 8mm mit Kugellager

Artikel-Nr.: Z793755 19682
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z793755 19682
EAN / GTIN 4024775196825
Herstellernummer 19 682

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Mit Kugellager.

Merkmal:

Schneiden-ø DC: 30 mm
Schneidenlänge Lc: 15 mm
Spiralwinkel: 45 Grad
Schaft-ø Ds: 8 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb