Bündigfräser HM

Artikel-Nr.: Z793740 19666
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z793740 19666
EAN / GTIN 4024775196665
Herstellernummer 19 666

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Schaft-Ø 8.00mm, mit Kugellager.

Merkmal:

Schneiden-ø DC: 12,7 mm
Schneidenlänge Lc: 25 mm
Schaft-ø Ds: 8 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb