Bündigfräser HM 19663

Artikel-Nr.: Z793740 19663
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z793740 19663
EAN / GTIN 4024775196634
Herstellernummer 19 663

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Schaft-Ø 8.00mm, mit Kugellager.

Merkmal:

Schneiden-ø DC: 12,7 mm
Schneidenlänge Lc: 12 mm
Schaft-ø Ds: 8 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb