Fasefräser HM 6.35mm mit Kugellager

Artikel-Nr.: Z793580 23682
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z793580 23682
EAN / GTIN 4024775236828
Herstellernummer 23 682

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Schaft-Ø 6.35mm, mit Kugellager.

Merkmal:

Schneiden-ø DC: 26 mm
Schneidenlänge Lc: 12,7 mm
Spiralwinkel: 45 Grad
Schaft-ø Ds: 6,35 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb