Fasefräser HM 6.35mm mit Kugellager

Artikel-Nr.: Z793580 23680
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z793580 23680
EAN / GTIN 4024775236804
Herstellernummer 23 680

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Schaft-Ø 6.35mm, mit Kugellager.

Merkmal:

Schneiden-ø DC: 26 mm
Schneidenlänge Lc: 15,9 mm
Spiralwinkel: 30 Grad
Schaft-ø Ds: 6,35 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb