Hartmetall-Hammerbohrer SDS-max Multipack 18X540 mm

Artikel-Nr.: Z790010 18X400X540
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z790010 18X400X540
EAN / GTIN 3165140966733
Herstellernummer 2 608 578 687

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Spezielle Hartmetallplattengeometrie für längere Standzeiten. Zentrierspitze ermöglicht punktgenaues Anbohren und zentrische Führung im Bohrloch. Große Bohrmehleinläufe für schnelleren Bohrmehlabtransport und dadurch verringerte Reibung.
Hinweis: Neue Generation SDS-max-8X mit geschweißtem Vollhartmetallkopf.
Verwendung: Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk.

Merkmal:

ø: 18 mm
Anzahl Schneiden Z: 4
ganze Länge: 540 mm
Spirallänge: 400 mm
Type d'outils: Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
Queue: SDS Max
Nombre de dents Z: 4
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb