EXPERT CYL-9 MultiConstruction Bohrer 10x200x250mm

Artikel-Nr.: Z787006 10200
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z787006 10200
EAN / GTIN 4059952596525

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Bis zu 5-mal präziser als ein Standard-Bohrer
  • Maximale Präzision beim Bohren unterschiedlicher Materialien
  • Präzises Bohren mit der patentierten Bosch Centering Geometry
  • Präzises Anbohren von Löchern dank einer speziell konzipierten Zentrierspitze
  • Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter
  • Merkmal:

    Bohrer-ø: 10 mm
    ganze Länge: 250 mm
    Spirallänge: 200 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb