BOSCH Diamantbohrer Expert for Ceramic, 10 mm

Artikel-Nr.: Z782721 10
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z782721 10
EAN / GTIN 6949509232977

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Der Diamantnassbohrer erreicht eine lange Lebensdauer beim Bohren in Hartkeramik. Sein hochwertiger Diamantbesatz verleiht dem Bohrer eine hohe Lebensdauer und Verschleissfestigkeit. Der Diamantnassbohrer eignet sich für eine Vielzahl von Materialien, von weichen Wandfliesen bis zu harten Bodenfliesen und Feinsteinzeug. Es ist für alle Akku-Bohrschrauber und Bohrmaschinen geeignet.
Vorteil: Dank der hochwertigen Diamantkörnung und der Metallmatrix des Diamantbohrers Expert for Ceramic kann man sowohl harte als auch weiche Fliesen effizient bohren. Für Bohrmaschine und Schrauber mit Zylinderschaft. Der Bohrer Expert for Ceramic wurde für lang anhaltendes Trockenbohren in Fliesen entwickelt. Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter.
Verwendung: Geeignet für weiche Wandfliesen bis sehr harte Bodenfliesen wie Feinsteinzeug. Zylinderschaft. Bohren ohne Schlag. Immer mit Wasserkühlung arbeiten. Nur mit Akkubohrmaschinen arbeiten.

Merkmal:

Bohr-Ø: 10 mm
Arbeitslänge: Arbeitslänge mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb