Hammerbohrer SDS Plus-9, RebarCutter 20

Artikel-Nr.: Z782054 20X120X300
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z782054 20X120X300
EAN / GTIN 3165140576697
Herstellernummer 2 608 586 996

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Geeignet für Armierungseisen im Beton Zu verwenden für den drehenden Einsatz in Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme. Armierung nur durchtrennen, wenn die Genehmigung vom Statiker erteilt wurde.

Merkmal:

ø: 20 mm
ganze Länge: 300 mm
Schaft: 10 mm
Queue: 10 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb