Hammerbohrer SDS-plus-7X, 11x100x165mm

Artikel-Nr.: Z782051 11X100X165
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z782051 11X100X165
EAN / GTIN 3165140844567
Herstellernummer 2 608 576 146

Beschreibung

Beschreibung:

Hinweis: Für alle Bohrhämmer mit SDS-Plus Aufnahme.
Anwendungsbereich: Geeignet für Beton und armierten Beton, Kalksandstein, Mauerwerk
Ausführung: Der SDS plus-7X Bohrer bietet eine hervorragende Nutzungsdauer beim Bohren in armierten Beton. Sein 4-Schneider-Vollkopf besteht aus höchstqualitativem Carbide, wodurch der Kopf verstärkt wird und eine außergewöhnliche Schlagfestigkeit entsteht. Seine durchgängige Verteilung der Bohrkraft garantiert, dass kein Leistungsverlust auftritt, womit die Gesamtlebensdauer erhöht wird. Die einzigartige Diffusionsschweißtechnologie (IDS) von Bosch bietet starken Halt zwischen Kopf und Hals. Darüber hinaus reduziert das 4-spiralige Design mit breiten Kanälen den Verschleiß am Bohrer, indem ein effektiver Bohrmehlabtransport gewährleistet wird. Dieser Bohrer ist für den Einsatz für Bohrhämmer in Mauerwerk, Beton und armierten Beton vorgesehen. Er ist kompatibel mit Bohrhämmern mit SDS plus System. Um präzise Ergebnisse zu erzielen, ist anhand der Verschleißkennzeichnung zu erkennen, ob der Lochdurchmesser noch innerhalb der Toleranz für die Dübel liegt. Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt in den Bohrfuttern garantiert. Er wird in Deutschland hergestellt.

Merkmal:

ø: 11 mm
ganze Länge: 165 mm
Longueur totale: 165 mm
Nombre de dents Z: 4
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb