Fliesenmeissel SDS-Plus 260x40mm

Artikel-Nr.: Z781600 260X40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
64 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z781600 260X40
EAN / GTIN 3165140328012
Herstellernummer 2 608 690 091

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Der Fliesenmeißel mit SDS plus ermöglicht das saubere und schnelle Entfernen von Wand- und Bodenfliesen. Seine selbstnachschärfende flache Ausführung mit angewinkelter Schneidekante ermöglicht genaues Positionieren in schmalen Fugen sowie effizienten Ausheben von Fliesen ohne Bruch. Er ist kompatibel mit dem Aufnahmesystem SDS plus. Jedoch kann er auch direkt mit Hämmern des Typs mit SDS plus mit Drehstopp verwendet werden. Der selbstnachschärfende Fliesenmeißel mit SDS plus mit angewinkelter Schneidekante hat eine hohe Lebensdauer und eine 30 % höhere Materialabtragsrate als herkömmliche Meißel.

Merkmal:

ganze Länge: 260 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb