HEX-9 MultiConstruction-Spiralbohrerset 8teilig

Artikel-Nr.: Z675311 MULTISET
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z675311 MULTISET
EAN / GTIN 3165140881715
Herstellernummer 2 608 577 141

Beschreibung

Beschreibung:

Bestückung:
  • Durchmesser in mm 3/4/5/5/6/6/8/8
  • Gesamtlänge in mm 90/90/100/100/100/100/100/100

    Ausführung: Der HEX-9 MultiConstruction-Spiralbohrer bietet Langlebigkeit beim Bohren in fast allen Arten von Materialien. Durch hartmetallbeschichtete und diamantgeschliffene Schneidkanten ist der Bosch Bohrer verschleißbeständig. Die U-Form mit 2 Spiralnuten gewährleistet effektiven Bohrmehlabtransport und lange Lebensdauer. Die Hartmetallspitze sorgt für leichten Anlauf und gute Führung beim Bohren.
    Hinweis: Dieses Produkt wird in einer Plastikhalterung geliefert und lässt sich in die personalisierbaren Kassetten M und L einklicken
  • Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb