Schleifstreifen Granat 80x133 P120 100tlg

Artikel-Nr.: Z565165 120
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z565165 120
EAN / GTIN 4014549138373
Herstellernummer 497120

Beschreibung

Beschreibung:

Passend für: RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130
Anwendungsbereich:
  • Bearbeiten modernster Lacksysteme
  • Besonders empfohlen für VOC-Lacke
  • Bearbeiten härtester Untergründe
  • Bearbeiten von Kunststoffen, Mineralwerkstoffen, Acryl, Spachtel, Füller
  • Merkmal:

    Anzahl Absauglöcher: 14
    Breite: 80 mm
    Länge: 133 mm
    Anzahl Schleifblätter: 100
    Körnung: 120

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb