Schleifblatt Rubin 2 DELTA/7 P60 50tlg

Artikel-Nr.: Z565135 60
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z565135 60
EAN / GTIN 4014549414187
Herstellernummer 499134

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungsbereich: Hochleistungsschleifmittel für HolzwerkstoffeVorbereitende Schleifarbeiten zum Lackieren und Ölen beim Schreiner, Tischler, Maler und für die Holz- und Möbelindustrie

Passend für: DTS 400, DTSC 400, DS 400

Merkmal:

Anzahl Absauglöcher: 7
Breite: 100 mm
Länge: 150 mm
Anzahl Schleifblätter: 50
Körnung: 60

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb