Knebelschrauben M10/50

Artikel-Nr.: Z373245 M10/50/18
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung in 2 - 3 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z373245 M10/50/18
Kopieren
EAN / GTIN 4030618247135
Kopieren
Herstellernummer 24500.0011
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Bei dieser Ausführung ist der Knebel verschiebbar und wird durch die Feder festgehalten.r* Zur Montageerleichterung DIN 6306 um r ergänzt
Beschreibung:
  • Automatenstahl, brüniert, Druckzapfen gehärtet
  • DIN 6306 mit losem Knebel
  • Merkmal:

    Werkstoff: Automatenstahl
    d1: d1
    d2: 18 mm
    d4: 8 mm
    l1: 50 mm
    l2: 32 mm
    l4: 40 mm
    l3: 80 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb