Verstellbare Spannhebel 24/M8

Artikel-Nr.: Z373145 24/M8
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung in 2 - 3 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z373145 24/M8
Kopieren
EAN / GTIN 4030618245575
Kopieren
Herstellernummer 24440.0201
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Durch Anheben des Hebels wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein.
Beschreibung:
  • Hebel: Stahl, brüniert
  • Innenteile: Stahl, brüniert, Güte 5.8
  • Kugelknopf: Duroplast PF 31, schwarz, DIN 319

    Hinweis: Das Gewindeteil kann ausgetauscht werden.
  • Merkmal:

    Werkstoff: Automatenstahl
    d1: d1 mm
    d2: M8
    d3: 16 mm
    d4: 10 mm
    d5: 25 mm
    h1: 40 mm
    h2: 4,5 mm
    h3: 2,5 mm
    l: 96 mm
    t: 14 mm

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb