Verstellbare Klemmhebel schwarz 18/M8/20

Artikel-Nr.: Z373110 18/M8/20
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z373110 18/M8/20
Kopieren
EAN / GTIN 4030618244110
Kopieren
Herstellernummer 24400.0344
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung:
  • Hebel: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt
  • Innenteile: Stahl, brüniert, Güte 5.8
  • Schraube: Stahl, brüniert, Güte 5.8

    Hinweis: Das Schraubenteil kann ausgetauscht werden.
    Ausführung: Durch Anheben des Hebels wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein.
  • Merkmal:

    Werkstoff: Zinkdruckguss
    d1: d1 mm
    d2: M8
    d3: 13,5 mm
    h1: 31 mm
    h2: 6,5 mm
    h3: 3 mm
    l1: 20 mm
    l2: 62 mm
    h4: 45 mm

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb