Halteseile, Nirosta 200/6

Artikel-Nr.: Z372185 200/6
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1
    CHF  5.90
  • ab 5
    CHF  4.90
Lieferung in 2 - 3 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z372185 200/6
Kopieren
EAN / GTIN 4030618217183
Kopieren
Herstellernummer 22400.0962
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Diese Halteseile sind zur Befestigung an den Kugelsperrbolzen sowie den Kugelspannbolzen und Steckbolzen vorgesehen und dienen als Verliersicherung.
Beschreibung:
  • Befestigungsring: Rostfreier Stahl
  • Öse: Rostfreier Stahl
  • Halteseil: Rostfreier Stahl
  • Ummantelung Halteseil: Thermoplast PA 6 ummantelt, klar

    Montage der Halteclips (Bild 5 /6) am Kugelsperrbolzen mittels Schonhammer. Demontage durch Aushebeln mit Schraubendreher.Bei der Thermoplastausführung (Bild 7) nach Befestigung überstehende Enden gratfrei abschneiden.Spiralförmige Ausführung (Bild 8) mit sehr hoher Nutzlänge.
    Hinweis: Sonderausführung auf Anfrage.Ausführungen Bild 3 und Bild 4 entsprechen MIL-DTL-83420.
  • Merkmal:

    Werkstoff: rostfreier Stahl (INOX)
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    l: 200 mm

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb