Rastbolzen, einf. Ausführung 5/M8

Artikel-Nr.: Z371717 5/M8
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung in 2 - 3 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z371717 5/M8
Kopieren
EAN / GTIN 4030618206132
Kopieren
Herstellernummer 22120.0785
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Einsatz beschränkt sich auf Anwendungsfälle, für die keine präzise Positionierung erforderlich ist. Einfache Ausführung mit sehr kleinen Baumaßen.Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).
Beschreibung:
  • Hülse: Rostfreier Stahl 1.4305
  • Raststift: Rostfreier Stahl 1.4305
  • Knopf: Thermoplast PA 6, schwarz, matt

    Hinweis: Kontermuttern sind getrennt zu bestellen. Knopf nicht demontierbar.
  • Merkmal:

    Werkstoff: rostfreier Stahl (INOX)
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d2: M8
    e: 9,2 mm
    l1: 40 mm
    s: 5 mm
    SW: 8 mm
    l4: 6 mm
    l3: 16 mm
    Federkraft F1: 5 N
    Federkraft F2: 24 N

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb