Rastbolzen, einf. Ausführung 6/M10

Artikel-Nr.: Z371716 6/M10
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung nach Absprache

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z371716 6/M10
Kopieren
EAN / GTIN 4030618206101
Kopieren
Herstellernummer 22120.0776
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Einsatz beschränkt sich auf Anwendungsfälle, für die keine präzise Positionierung erforderlich ist. Einfache Ausführung mit sehr kleinen Baumaßen.Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).
Beschreibung:
  • Hülse: Rostfreier Stahl 1.4305
  • Raststift: Rostfreier Stahl 1.4305
  • Zugring: Rostfreier Stahl 1.4310

    Hinweis: Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.
  • Merkmal:

    Werkstoff: rostfreier Stahl (INOX)
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d2: M10
    d3: 24 mm
    e: 11,5 mm
    l1: 57,5 mm
    s: 6 mm
    SW: 10 mm
    l4: 7,5 mm
    l3: 20 mm
    Federkraft F1: 5 N

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb