• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Sicherheitshalbschuh motion light S1, 41

Artikel-Nr.: Z096981 41

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z096981 41
EAN / GTIN 4031101469058
Herstellernummer 6981841

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Robuste Sicherheitssandale / -halbshuh in S1. Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen . Futter, Obermaterial und das herausnehmbare Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem sind klimaoptimiert nach uvex climazone – noch mehr Atmungsaktivität durch großzügige Perforation.
  • breite, sportliche Passform für optimalen Tragekomfort
  • ESD-Ausstattung
  • Stahlzehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
  • selbstreinigende, leichtgewichtige PU-Laufsohle mit besten Abrieb- und Dämpfungseigenschaften
  • exzellenter Rutschhemmung
  • weich gepolsterte Lasche und Kragen
  • Merkmal:

    EU-Schuhgröße: 41
    Norme: EN ISO 20345:2011
    Référence fabricant: 6981,8
    Pointure UE: 41
    Largeur: 11
    Obermaterial: Nubuk-Leder

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb