Bundhose Industrie 48

Artikel-Nr.: Z090112 C48
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z090112 C48
EAN / GTIN 7612908382428
Herstellernummer 140018009400C48

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Polyester/Baumwolle – Warm im Winter und kühl im Sommer. Strapazierfähig und farbecht. Ein Universalstoff der in allen Berufssparten einsetztbar einsetzbar ist die strapazierfähige Arbeitsbekleidung benötigen.Taschen - Gesässtasche mit DruckknopfBeintaschen, eine mit Patte und aufgenähter dreiteiliger StifttascheHandytascheDetails Metall-Reissverschluss im SchrittSchlaufen, davon eine mit D-RingKunststoff-Knöpfe

Merkmal:

Gewebezusammensetzung: 65% Polyester, 35% Baumwolle Attribute
Bügeln: heiß. bis maximal 200 °C
Farbe: grau
Handytasche: true
Hersteller-ID: 14001800
Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
Materialgrammatur / Gewebedichte: 240
Trocknen: schonend Trommeltrocknen (niedrige Temperatur)
Waschen: 70 °C Buntwäsche
Bleichen: nicht Bleichen
Chemische Reinigung: Reinigung mit Perchlorethylen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb