Gürtel schwarz ONESIZE

Artikel-Nr.: Z090053 ONESIZE
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
65 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z090053 ONESIZE
EAN / GTIN 3394663720052
Herstellernummer 400400009900ONESIZE

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Verstellbare Länge
  • Metallschnalle mit Blåkläder-Logo
  • Starkes Stretch-Material
  • Textilgürtel
  • Breite 40 mm
  • Merkmal:

    Ausführung: 40049900
    longueur: 130 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb