Bundhose Handwerk 44

Artikel-Nr.: Z090036 C44
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z090036 C44
EAN / GTIN 7612908382800
Herstellernummer 157018609400C44

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Eine Handwerkerhose, die maximalen Komfort, hervorragenden Schutz mit CORDURA® Verstärkungen an den Knietaschen und mehrere leicht zugängliche Taschen bietet. Zwei Gesässtaschen mit Balg, Hammerschlaufe und verstärkte aufgesetzte Taschen. Zertifiziert nach EN14404 zusammen mit EN14404 zertifizierter Knieschutz, Art. 4018, 4000, 4008.Details
  • Kunststoff-Reissverschluss im Schritt
  • Hammerschlaufe an der Seite
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • Metallknöpfe
  • Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
  • Ausweistasche

    Beschreibung: Taschen
  • Gesässtaschen mit Balg
  • Beintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche, Handytasche und Ausweistasche
  • Vordertaschen mit Balg
  • Kniepolstertaschen mit zwei verschiedenen Einschubhöhen
  • Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Merkmal:

    Gewebezusammensetzung: 65% Polyester, 35% Baumwolle Attribute
    Farbe: grau
    Handytasche: true
    Hersteller-ID: 15701860
    Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
    Materialgrammatur / Gewebedichte: 300
    Waschen: 70 °C Buntwäsche
    Sonderdienstleistung: Textilveredelung
    Konfektionsgröße DE: 44
    Poche pour téléphone portable: oui

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb