Polyesterseil Normalgeflecht weiss 6mm

Artikel-Nr.: Z086150 6
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
600 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z086150 6
EAN / GTIN 7611750310900
Herstellernummer 4685319

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Normalgeflecht weiss, auf Rollen zu 100m.
  • erstklassiges Markengarn
  • sehr witterungsbeständige und hervorragende Konstruktion
  • geeignet für Gewerbe und Industrie

    Achtung: Nur ganze Rollen lieferbar
  • Merkmal:

    Seil-Ø: 6 mm
    Reisskraft (N): Reisskraft (N) N
    Reisskraft (KP): 800 kPa

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb