Stecknippel 320 IG 1/4''

Artikel-Nr.: Z084374 1/4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
28 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z084374 1/4
EAN / GTIN 7391390045102
Herstellernummer 10 320 5202

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung:
Ausführung:
  • Sicherheit durch Druckentlastung
  • Äußerst hohe Durchflusskapazität
  • Robust und langlebig
  • Merkmal:

    maximaler Betriebsdruck: 16 bar
    Pression de service max.: 16 bar
    ø int. raccord de tuyau: 1/4 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb