Flächendichtung 5910 50ml

Artikel-Nr.: Z083650 50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Dichtmittel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083650 50
EAN / GTIN 7610508574977
Herstellernummer 2052000

Beschreibung

Beschreibung:

LOCTITE 5910 Flächendichtung 50ml
Ausführung: Dauerelastische Flächendichtung, für nicht verwindungssteife Flansche. Geruchsarm, schwach ausgasend - keine Beeinträchtigung der Lambdasondenfunktion bei Fahrzeugen. Aushärtung bei Raumtemperatur. Hohe Vibrationsbeständigkeit. Kann auch an Kunststoffteilen angewendet werden.
Verwendung: Zur Abdichtung von nicht verwindungssteifen Flanschen, bei denen eine hohe Vibrations- und Ölbeständigkeit gefordert ist. z.B. Aluminium-Ölwannen, Steuergehäusedeckel.
Technische Daten:
  • Dichtungstyp: Flüssig.
  • Flanschtyp: Flexibel.
  • Aushärtesystem: Luftfeuchtigkeit.
  • Klebefrei: 20 min.
  • Temperaturbeständigkeit: 200° C.
  • Sofortige Dichtwirkung: Ausgezeichnet.
  • Ölbeständigkeit: Ausgezeichnet.
  • Wasser/Glycol Beständigkeit: Mittel.
  • Merkmal:

    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS08 gesundheitsgefahr - GHS05 ätzend - GHS07 Achtung Attribute
    Utilisable après: 14 std
    Résistance pour démontage: moyen
    Signalisation des substances dangereuses: SGH08 Dangereux pour la santé Attribute
    Signalisation des substances dangereuses: SGH05 Corrosif Attribute
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention Attribute
    Couleur du produit d'étanchéité: noir
    Plage de températures: 200 °C
    Temperaturbereich: 200 °C

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb