Beschreibung:
LOCTITE 518 Flächendichtung rot 50ml
Ausführung:
Flächendichtung . Mittelfest.Empfohlen für verwindungssteife Metall- und Aluminiumflansche.Freigabe nach P1 NSF Reg. No.: 123758/ Standard 61.Zertifiziert nach ANSI/NSF.Dichtungstyp: Flüssig.Flanschtyp: Verwindungssteif.Aushärtesystem: Anaerob.Temperaturbeständigkeit: 150° C.Sofortige Dichtwirkung: Ausgezeichnet.Ölbeständigkeit: Ausgezeichnet.Wasser/Glycol Beständigkeit: Ausgezeichnet.Dichtet bei niedrigem Druck sofort ab.Maximale Spaltüberbrückung bis 0,5 mm.
Verwendung: Zur Abdichtung von formstabilen Flanschverbindungen wie z.B. Wasserpumpenflanschen, Motor-, Differential- und Steuergehäusedeckeln.
Merkmal:
Farbe Dichtmittel: rot
Festigkeit für Demontage: mittel
Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung
Hersteller-ID: 518
Couleur du produit d'étanchéité: rouge
Farbe Dichtmittel: rot