Flächendichtung 510 250

Artikel-Nr.: Z083530 250
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
52 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Dichtmittel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083530 250
EAN / GTIN 5010266510729
Herstellernummer 142609

Beschreibung

Beschreibung:

LOCTITE 510 Flächendichtung hochfest 250ml
Technische Daten:
  • Dichtungstyp: Flüssig
  • Flanschtyp: Verwindungssteif
  • Aushärtesystem: Anaerob
  • Temperaturbeständigkeit: Bis 200° C
  • Dichtspalt bis 0,25 mm
  • Sofortige Dichtwirkung: Ausgezeichnet
  • Oelbeständigkeit: Ausgezeichnet
  • Wasser/Glycol Beständigkeit: Ausgezeichnet

    Ausführung: Anaerobe, einkomponentige Flächendichtung. Hochfest. Zum Abdichten von formstabilen Metallflächen. Aushärtung unter Sauerstoffabschluß und Metallkontakt der Paßteile. Loctite® 510 ist thixotrop und kann auf vertikale Flächen aufgetragen werden, ohne zu tropfen oder zu verlaufen. Freigegeben unter P1 NSF Reg. No.: 123007.
    Verwendung: Empfohlen zum Dichten steifer Flansche in Pumpen, Kupplungen, Getrieben und Motorblöcken. Zum Abdichten von formstabilen Metallteilen wie z.B. Motor- und Getriebegehäuse. Kein Spalt für die Dichtungsstärke notwendig (Nullspalt).
  • Merkmal:

    Farbe Dichtmittel: pink
    Festigkeit für Demontage: mittel
    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung
    Hersteller-ID: 510
    Inhalt: 250 ml
    Temperaturbereich: 200 °C
    Temperaturbereich: 200 °C

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb