Beschreibung:
Ausführung: Montage- und Einlaufpaste mit äusserst geringem Reibungskoeffizient. Sehr hohes Druckaufnahmevermögen, Farbe schwarz, wasserabweisend, -35° C - +450° C.
Best-Code 50 = Tube 50gBest-Code 400 = Spraydose400mlBest-Code 1000 = Dose 1kg
Verwendung: Für Metall/Metall-Paarungen, bei mittleren bis hohen Belastungen, bei Gefahr von Passungsrost, bietet Notlaufeigenschaften und erleichtert die Montage.
Merkmal:
Gefahrstoffkennzeichnung: GHS05 ätzend, GHS02 entzündbar, GHS07 Achtung Attribute
Ausführung: Tube
Inhalt: 50 l
Signalisation des substances dangereuses: SGH05 Corrosif Attribute
Signalisation des substances dangereuses: SGH02 Inflammable Attribute