Hochleistungsfett BR2 Plus Tube 100g

Artikel-Nr.: Z083420 100
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083420 100
EAN / GTIN 2000000471815
Herstellernummer 10063.T

Beschreibung

Beschreibung:

Verwendung: Für Metall/Metall Paarungen bei langsamen und schnellen Bewegungen, bei starken Vibrationen und Gefahr von Passungsrost, bei mittleren bis hohen Belastungen, auch Stossbelastung, für Wälzlager, Lagerführungen, Gleitlager, Gleitführungen, Geleken, Keilwellen, Gewindespindeln.
Ausführung: Auf Mineralölbasis mit Molybdändisfluid, Farbe schwarz, geringe Alterung durch Festschmierstoffe, blei- und nickelfrei, Konsistenz: NLGI-Klasse 2, -30° C - +130° C, kurzzeitig +150° C, giftklassefrei, gute Wasserbeständigkeit.
  • Best-Code 400 = Kartusche 400g
  • Best-Code 1000 = Dose 1kg
  • Merkmal:

    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung, GHS05 ätzend Attribute
    Ausführung: 100g
    Herstellerbezeichnung: BR 2 PLUS 100g
    Référence fabricant: BR 2 PLUS 100g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb