ARALDITE Klebstoff Rapid

Artikel-Nr.: Z083387 24

Staffelpreise:

  • ab 1
    CHF  18.90
  • ab 6
    CHF  16.10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
278 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083387 24
EAN / GTIN 7610598503000
Herstellernummer 50636-00000

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungshinweise: Technisches Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt beachten.
Ausführung: Schnellhärtender, vielseitiger und hochbeanspruchbarer 2K-Epoxidharz-Klebstoff. Aushärtungszeit: 5 Minuten.

Merkmal:

Gefahrenhinweise: H315 Verursacht Hautreizungen., H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen., H319 Verursacht schwere Augenreizung., H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Attribute
Signalwort: Signalwort
Inhalt: 24ml
Gebinde: Duospritze
Symbole de danger: ATTENTION DANGEREUX Attribute
Symbole de danger: DANGEREUX POUR LE MILIEU AQUATIQUE Attribute
Mention d'avertissement: Attention
contenu: 24ml
emballage: Double seringue

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb