Elektronikreiniger

Artikel-Nr.: Z083189 200
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083189 200
EAN / GTIN 5412386113093
Herstellernummer 11309-AA

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: ENTFETTER 65 ist der Spezialreiniger für hartnäckige Verschmutzungen in der Elektronik. Das extrastarke Lösungsmittelgemisch entfernt auch verharzte oder festgebackene Verschmutzungen aus Motoren, Hochspannungsschaltern, Klimaanlagen, Antennenisolatoren, Kabeln, Ventilatoren, Schaltanlagen usw. Durch den hohen Flammpunkt von 25 °C besteht eine höhere Arbeitssicherheit bei der Anwendung.

Merkmal:

Inhalt: 200 ml
Contenu: 200 ml
Signalisation des substances dangereuses: SGH02 Inflammable Attribute
Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention Attribute

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb