Antistatik Spray 200 ml

Artikel-Nr.: Z083183 200
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083183 200
EAN / GTIN 5412386830099
Herstellernummer 83009-AA

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: ANTISTATIK 100 bildet einen unsichtbaren Schutzfilm gegen elekrostatische Aufladung. Die Antistatik-Lösung mit Reinigungs-Alkohol entfernt Schmutz und bietet langanhaltenden Schutz vor statischer Aufladung. ANTISTATIK 100 reinigt und schützt Kunststoffgehäuse, Textiloberflächen, Bildschirme, Acrylglasabdeckungen oder Verpackungsfolien.

Merkmal:

Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung - GHS02 entzündbar Attribute
Farbe: transparent
Inhalt: 200 ml
Wasserlöslichkeit: löslich
UN Nummer: UN1950
Gefahrgutklasse: 2
Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention Attribute
Classe de marchandise dangereuse: 2
Numéro ONU: UN1950

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb