Spray Bronze-gold

Artikel-Nr.: Z083000 2535
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083000 2535
EAN / GTIN 7640165642535
Herstellernummer 2535

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Verleiht glatten Oberflächen einen metallischen Effekt. Bronze Effekt im Antik-Look. Witterungsbeständig, abriebfest, kein vergilben. Hohes Deckvermögen und eine schnelle Trocknung. Sehr guter Verlauf und leichte Verarbeitung. Geeignet für Metall, Holz, Stein, Keramik, Glas, ton, lackierbarem Kunststoff, etc. Je glatter die Oberfläche, desto höher der Glanzeffekt.
  • Für Innen und Aussen.
  • Merkmal:

    Inhalt: 400 ml
    Farbe: Farbe
    contenu: 400

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb