• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Kupplung Typ 13 230V/10Ah IP54

Artikel-Nr.: Z081290 SW

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z081290 SW
EAN / GTIN 7611007160005
Herstellernummer 1081452

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung:
  • Aus robustem Vollgummi
  • Hervorragende Isolierung und Abriebfestigkeit
  • Mit Tülle und Zugentlastung
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Ideal zum Austausch schadhafter Kupplungen
  • spritzwassergeschützt
  • Merkmal:

    Typ: 13
    Schutzstufe: Schutzstufe
    Netzspannung (V): 230 V
    Netzstärke (Ah): 10 A

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb