Fasefräser HW 60°-OFK 500

Artikel-Nr.: Z074461 60
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z074461 60
EAN / GTIN 4014549010419
Herstellernummer 491533

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungsbereich: Zum Fasefräsen von Kunststoff- oder Massivholzumleimern
Beschreibung: ohne Anlaufkugellager

Merkmal:

Schneiden-ø DC: 27 mm
Typ: alpha 60 °
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb