Nass- und Trockensauger GAS35L

Artikel-Nr.: Z071990 GAS35L
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071990 GAS35L
EAN / GTIN 3165140705479
Herstellernummer 0 601 9C3 030

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: L-BOXX kann aufgeklickt werden als praktische Transport- und Aufbewahrungslösung für den mobilen Einsatz. Komfortabelste semi-automatische Filterreinigung (SFC+) mit nur einem Handgriff für raschen Arbeitsfortschritt. Beste Absaugergebnisse durch leistungsstarke 1.200-Watt Saugturbine mit sehr hohem Unterdruck von bis zu 254 Mbar. Gerätesteckdose für den Anschluss von Elektrowerkzeugen mit Ein- und Ausschaltautomatik inkl. Nachlauffunktion für zusätzlichen Bedienkomfort. Integrierte Halterungen für umfangreiches Zubehör sowie Kabel und Schlauch direkt am Sauger. Robustes Fahrwerk für bequemen Transport mit nicht markierenden Rädern. Stufenlose Saugkraftregulierung an der Werkzeugmuffe. Abschaltung beim Erreichen des max. Flüssigkeitsstandes.
Lieferumfang: 3 x Saugrohr verchromt 0,35 m, Bodendüsen-Set, Entsorgungssack, Flachfaltenfilter Zellulose, Fugendüse 250mm, Krümmer, SFC+-Modul, Schlauch 3 m, Ø 35 mm mit Werkzeugmuffe
Beschreibung: Nass-/Trockensauger GAS 35 L SFC+, Der GAS 35 L SFC+ Professional ist Boschs Nass- und Trockensauger der Staubklasse L mit praktischem semi-automatischen Filterreingigungssystem (SFC+). Dieses System ermöglicht eine schnelle und einfache Filterreinigung mit nur einer Hand für schnelles Vorankommen ohne Unterbrechung. Für seinen zuverlässigen Anwenderschutz gemäß EU-Norm wurde er mit dem Saugerzertifikat der Staubklasse L ausgezeichnet. Er verfügt außerdem über eine extrem leistungsstarke 1.380-W-Saugturbine, die einen sehr hohen Vakuumdruck von 254 mbar für beste Saugergebnisse liefert. Dieser Sauger eignet sich zum Nass- und Trockensaugen. Das Gerät ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System. Eine L-BOXX kann bequem auf den GAS 35 L SFC+ Professional aufgeklickt werden und bietet eine praktische Transportlösung für mehr Mobilität. 1 x Zellulose-Flachfaltenflter (2 607 432 033); Fugendüse, 35 mm Ø (2 607 000 165); Entsorgungssack (2 607 432 043); Krümmer (2 608 000 573); Bodendüsen-Set, 35 mm Ø (1 609 390 478); SFC+-Modul; Schlauch 3 m, Ø 35 mm mit Werkzeugmuffe (2 608 000 569); 3 x 0,35 m Saugrohr, verchromt, Ø 35 mm (2 608 000 575)

Merkmal:

Typ: GAS 35 L
Leistung: Leistung W
Gewicht: 12,4
Behältervolumen: 35 l
Ausführung: Staubklasse L

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb