Kantenfräse 230V GKF600

Artikel-Nr.: Z071930 GKF600
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071930 GKF600
EAN / GTIN 3165140428897
Herstellernummer 0 601 60A 130

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Parallelanschlag
  • Führungshilfe
  • Spannzange mit Überwurfmutter 6 mm
  • Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm
  • Gabelschlüssel 17 mm
  • Handwerkerkoffer

    Beschreibung: Kantenfräse GKF 600, Die GKF 600 Professional ist eine kabelgebundene Spezialfräse für präzise Kanten. Ihre optimierte Bauform macht sie zu einer sehr kompakten, kabelgebundenen Kantenfräse. Die variable Tiefeneinstellung der Fräse und die passgenaue Fixierung der Motoreinheit sorgen für exakte Einstellungen und genaue, präzise Ergebnisse. Darüber hinaus ermöglicht umfangreiches Zubehör eine Vielzahl an Anwendungen. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Fräsarbeiten in Holz und Plastik. Es ist kompatibel mit den Bosch Führungsschienen und dem Bosch Click & Clean-Absaugsystem. Die GKF 600 Professional verfügt über eine Spindelarretierung. Handwerkerkoffer (2 609 100 302); Maulschlüssel 17 mm (ET-Nr. 2 609 110 438); Parallelanschlag (2 608 000 331); Führungshilfe (2 608 000 332); Spannzange mit Überwurfmutter 6 mm (2 608 570 133); Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm (2 608 570 134)
    Ausführung: Die GKF 600 Professional ist eine kabelgebundene Spezialfräse für präzise Kanten. Ihre optimierte Bauform macht sie zu einer sehr kompakten, kabelgebundenen Kantenfräse. Die variable Tiefeneinstellung der Fräse und die passgenaue Fixierung der Motoreinheit sorgen für exakte Einstellungen und genaue, präzise Ergebnisse. Darüber hinaus ermöglicht umfangreiches Zubehör eine Vielzahl an Anwendungen.Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Fräsarbeiten in Holz und Plastik. Es ist kompatibel mit den Bosch Führungsschienen und dem Bosch Click & Clean-Absaugsystem.Die GKF 600 Professional verfügt über eine Spindelarretierung.
  • Merkmal:

    Typ: GKF 600
    Leistung: Leistung W
    Drehzahl: 33 Reziproke Minute
    Gewicht: 1,5 kg
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb