Akku Säbelsäge GSA 18V-28

Artikel-Nr.: Z071150 GSA18V28
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071150 GSA18V28
EAN / GTIN 4059952581477

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Akku-Säbelsäge BITURBO GSA 18V-28. Dank der neuen BITURBO Brushless-Technologie bietet die GSA 18V-28 maximale kabelfreie Schnittleistung, die der einer kabelgebundenen 1.100-W-Säbelsäge entspricht. Die werkzeuglose Schnappfunktion erlaubt leichtes, einhändiges Einführen und Entnehmen des Sägeblatts. Die GSA 18V-28 bietet ein ausgezeichnetes Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht, deshalb ist das Arbeiten mit ihr in jeder Position einfacher und ermüdungsfreier. Die GSA 18V-28 ist ideal für Abrissarbeiten mit verschiedenen Materialien wie Metall, Holz, Kunststoff und Dämmmaterialien. Sie ist kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System. Die GSA 18V-28 hat die perfekte Bauweise für wandnahe, von oben ausgeführte Schnitte. Ihr ergonomisches Design beinhaltet einen gebogenen oberen Griffteil, der mehrere Greifpositionen bequem ermöglicht. Die Hubzahl lässt sich einfach und stufenlos über den Ein-/Aus-Schalter einstellen. Die Säbelsäge ist ausgestattet mit einem einhängbaren Aufhängehaken für ausbalanciertes Aufhängen des Werkzeugs. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2); 1 x Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 403); 1 x Säbelsägeblatt S 123 XF, Progressor for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 416)

Merkmal:

Akkuspannung: 18 V
Gewicht ohne Akku: Gewicht ohne Akku kg
ganze Länge: 450
Hublänge: 28 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb