Akku-Drehschlagschrauber GDR 18V-210C

Artikel-Nr.: Z070245 GDR18V210C
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
27 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z070245 GDR18V210C
EAN / GTIN 4059952587677

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Verhindert Schaden, bevor er entsteht. Drehschlagschrauber mit 1/4″ - Sechskant - Bit - Aufnahme.
  • User Interface mit zwei Betriebsarten: Weitere Betriebsarten können über die Toolbox App individuell eingestellt werden.
  • Kraftvolles Anziehmoment von 210 Nm
  • Vielseitige Kontrolle und höhere Flexibilität durch drei Geschwindigkeits - / Drehmomentstufen

    Lieferumfang:
  • GDR 18V - 210 C + GCY 42
  • L - BOXX

    Beschreibung: Akku-Drehschlagschrauber GDR 18V-210 C. Der Drehschlagschrauber GDR 18V-210 C Professional mit 1/4-Zoll-Sechskant-Bit-Aufnahme liefert eine starke Leistung und verhindert gleichzeitig Materialschäden. Zwei Standardbetriebsarten am User Interface, Blechschraube (A) und Holzschraube (B) sorgen für mehr Kontrolle und weniger gebrochene oder abgeschlagene Schraubenköpfe, verschlissene Gewinde und beschädigte Werkstücke, indem der Drehschlagschrauber verlangsamt oder ausgeschaltet wird. Jede Betriebsart kann über die Bosch Toolbox App individuell eingestellt werden. Dieser kraftvolle und präzise Akku-Drehschlagschrauber liefert ein Drehmoment von 210 Nm. Drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen sorgen für beeindruckende Kontrolle und größere Flexibilität bei der Arbeit. Dieser Drehschlagschrauber ist für viele Anwendungen das Elektrowerkzeug der Wahl, sowohl beim Eindrehen von Blechschrauben als auch Holzschrauben. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) kompatibel. Der GDR 18V-210 C Professional verfügt für mehr Komfort über eine Statusanzeige, ein LED-Licht und einen Gürtelclip. Im Lieferumfang enthalten: 1x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH), 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A01 CU5), 1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WC), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
  • Merkmal:

    Akkuspannung: 18 V
    Gewicht ohne Akku: 1,1 kg
    Breite: 61 mm
    Gewicht: 1,6 kg
    Herstellerbezeichnung: GDR 18V-210 C
    Höhe: 205 mm
    Länge: 126 mm
    maximales Drehmoment 1. Stufe: 60 N·m
    maximales Drehmoment 2. Stufe: 140 N·m
    maximales Drehmoment 3. Stufe: 210 N·m
    passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb