Ak.-Schlagschrauber M12FIW38-0

Artikel-Nr.: Z070102 M12FIW38-0
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z070102 M12FIW38-0
EAN / GTIN 4058546225575

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Kompakte Abmessung und geringes Gewicht für verbesserte Kontrolle. Maximal 339 Nm Drehmoment. 3/8-Vierkant-Aufnahme mit Sprengring. Bürstenloser POWERSTATE-Motor für mehr Leistung bei kompakterer Bauform. Die REDLINK PLUS-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant. Der REDLITHIUM-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen. Einzelzellenüberwachung optimiert die Standzeit und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Akkus. Eine Gesamtlänge von nur 121,9 mm ermöglicht einen besseren Zugang an schwer zugänglichen Stellen. DRIVE CONTROL mit 4 Schaltstufen. LED-Arbeitsplatzbeleuchtung. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M12-Produktprogramm.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb