Akku-Ratschenschraub M12FIR38-0

Artikel-Nr.: Z070102 M12FIR38-0
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z070102 M12FIR38-0
EAN / GTIN 4058546029692

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Pneumatisch betrieben für bis zu 75 Nm maximales Drehoment und 200 min. Vertieftes Kopfprofil für optimierten Zugang zu beengten Stellen. Bürstenloser POWERSTATE Motor mit verstärktem Getriebe und Gehäuse für eine lange Lebensdauer. Mit bis zu 75 Nm Drehmoment und 200 min ist dieses Werkzeug eine ideale Lösung für Anwendungen im Automotive- und Wartungssektor. Kompakte Bauform für schnellen Zugang bei allen Anwendungen, z. B. bei Arbeiten an Motoren oder Getrieben. Bürstenloser POWERSTATE-Motor mit verstärktem Getriebe und Gehäuse für eine lange Lebensdauer für Anwender mit höchsten Ansprüchen. Die REDLINK PLUS-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant. Der REDLITHIUM-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen. Überlanger Metall-Gasgebeschalter für einfache Bedienung. Handgriff mit Softgrip-Auflage für gute Griffigkeit. LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Wird mit 1/4-Adapter geliefert. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M12-Produktprogramm.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb