Einsatzboxen Kunststoff

Artikel-Nr.: Z057300 B1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1’686 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z057300 B1
EAN / GTIN 7612908248762
Herstellernummer 51955

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Die Kunststoff-Einsatzboxen für Kleinteilekoffer werden zur Einteilung in Leerkoffern verwendet. Ebenso können sie zur Unterteilung der Schubladen eingesetzt werden. Die Kunststoffboxen sind in verschiedenen Grössen lieferbar.

Merkmal:

Höhe: 63 mm
Länge: 54 mm
Version: B1 rot
Largeur: 54 mm
Couleur: rouge

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb