Sortimentskoffer SCI 66

Artikel-Nr.: Z053700 GK66.3_D
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z053700 GK66.3_D
EAN / GTIN 7610508803176
Herstellernummer 14-6-340-00

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Die Sortimentskoffer aus Stahlblech dienen der Aufbewahrung von Kleinteilen. Der robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkoffer besitzt im Deckel eine Schaumstoffpolsterung und verfügt über einen Zentrallverschluss.
Inhalt: Trennblech Einteilungssatz

Merkmal:

Breite: 440 mm
Höhe: 66 mm
Länge: 330 mm
Typ: SCI 66
Gewicht: 4,72 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb