Kofferschrank

Artikel-Nr.: Z053100 LK54.4NEW
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z053100 LK54.4NEW
EAN / GTIN 2000000533742
Herstellernummer LK 54.4

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Der Kofferschrank dient dem sicheren Transport der Sortimentskoffer, welche auf Tablaren gelagert sind.Diese sind mit stabilen kugellagergeführten Teleskopschienen im Schrankgehäuse befestigt. Der Kofferschrank für 4 Stück 66 mm Sortimentskoffer ist einbaufertig zusammengebaut.
Überschrift Marketingtext: Stabiler Kofferschrank für den sicheren Transport von 4 Sortimentskoffern.
Marketingtext: Kofferschrank für 4 Stück 66 mm SortimentskofferKofferschrank wird ohne Sortimentskoffer geliefert

Merkmal:

Abmessung: B:507 x L:360 x H:490 mm
Gewicht: 19 kg
Produktbezeichnung: Kofferschrank
Produktname: LK 54.4 new
Version: 507 × 360 × 490 mm
Tiefe: 360 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb