Teleskopschienenpaar TGT02

Artikel-Nr.: Z051970 TGT02
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
326 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z051970 TGT02
EAN / GTIN 2000000483573
Herstellernummer 00-3-060-00

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Die Vollauszugs-Teleskopschienen werden für Koffertablare verwendet. Die Maximalbelastung liegt bei 30 kg.

Merkmal:

Höhe: 27 mm
Länge: Länge mm
Typ: TGT 02
Gewicht: 0,94 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb