Trennbleche für Sortimentskoffer DVSCI 66

Artikel-Nr.: Z051070 DVSCI66
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z051070 DVSCI66
EAN / GTIN 2000000477367
Herstellernummer 14-6-430-00

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Die Trennbleche dienen der weiteren Unterteilung der Sortimentskoffer oder bieten den Ersatz oder die Nachrüstung bestehender Sortimentskoffer. Die Trennbleche sind für 4 Kofferhöhen für die Längs- und Querteilung lieferbar.

Merkmal:

Höhe: 66 mm
Länge: Länge mm
Typ: DVSCI 66
Gewicht: 0,16 kg
Ausführung: einzeln

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb